Motion
7100215730

3M
7100215730

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 400
N° D’ARTICLE MI09513641
N° MFR7100215730
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100215730

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 400
N° D’ARTICLE MI09513641
N° MFR7100215730
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
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, déflexion, finition fine, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    7100215730
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060566145
  • Application du matériel
    Revêtements, composites, métaux, peintures, apprêts, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00638060566145

Aperçu

Description du fabricant
7100215730 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.