Motion
7010508727

3M
7010508727

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 100 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09513964
N° MFR7010508727
Prix100.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508727

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 100 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09513964
N° MFR7010508727
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
Prix100.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508727
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060676561
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, fibre de verre, verre, composites durs et souples, métal, peinture, plastique, apprêt, bois mou
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00638060676561

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508727 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.