Motion
7010515109

3M
7010515109

Courroie de ponçage et de finition - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI09515316
N° MFR7010515109
Prix126.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010515109

Courroie de ponçage et de finition - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI09515316
N° MFR7010515109
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
Prix126.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    132.0000 po, 3352.80 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    36+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060691298
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00638060691298

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7010515109 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.