Motion
7000120552 MEULE À POLIR ET À COUPER SCOTCH-BRITE, 12 PO X 3 PO X 5 PO 7A MED, 1

3M
7000120552 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 12 IN X 3 IN X 5 IN 7A MED, 1

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, 12 po x 3 po x 5 po 7A MOYENNE, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519544
N° MFR7000120552 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 12 IN X 3 IN X 5 IN 7A MED, 1
Prix1,636.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120552 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 12 IN X 3 IN X 5 IN 7A MED, 1

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, 12 po x 3 po x 5 po 7A MOYENNE, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519544
N° MFR7000120552 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 12 IN X 3 IN X 5 IN 7A MED, 1
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
Prix1,636.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique pour coupe et polissage 7000120552 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium de grain moyen 7A et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 3 po et un diamètre de trou central de 5 po, convient aux applications de mélange et de polissage.
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011033032
  • CUP_NON
    50048011033032

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7000120552 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs