Motion
7000121123 TAMPON À MAIN SCOTCH-BRITE 7446B, 6 PO X 9 PO, 40 TAMPONS EN VRAC

3M
7000121123 SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446B, 6 IN X 9 IN, 40 PADS BULK

Scotch-Brite™ Tampon manuel de mélange 7446B, 6 po x 9 po, 40 tampons en vrac par caisse
N° D’ARTICLE MI09519575
N° MFR7000121123 SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446B, 6 IN X 9 IN, 40 PADS BULK
Prix202.92 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121123 SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446B, 6 IN X 9 IN, 40 PADS BULK

Scotch-Brite™ Tampon manuel de mélange 7446B, 6 po x 9 po, 40 tampons en vrac par caisse
N° D’ARTICLE MI09519575
N° MFR7000121123 SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446B, 6 IN X 9 IN, 40 PADS BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix202.92 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500295664
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011184536
  • Couleur du porte-tampon
    Gris
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    50048011184536

Aperçu

Description du fabricant
7000121123 MAIN DE MÉLANGE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilitaire universel pour le mélange et la finition à la main des métaux, du bois et d’autres matériaux
  • Matériau adaptable qui mélange les rayures sur les surfaces irrégulières sans altérer la pièce
  • Offre une performance similaire à celle de la laine d’acier de catégorie 3 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Efficace pour les applications de travail du bois pour mettre en valeur, préparer la peinture, poncer le scellant et poncer entre les couches
  • La construction non tissée et les minéraux abrasifs offrent une coupe uniforme pendant toute la durée de vie du tampon réutilisable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon