Motion
ROULEAU DE FILM DE MICROFINITION DIAMANT 7000045130 3M , MICRO 675L, 45 , GR/YEL, 4 PO

3M
7000045130 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 45 MIC, GR/YEL, 4 IN

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition diamantée 675L, 45 microphones, GR/YEL, 4 po x 50 pi x 3 po (101.6mmx15,25m), KYD, ASO, 60in Leader, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519728
N° MFR7000045130 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 45 MIC, GR/YEL, 4 IN
Prix4,701.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045130 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 45 MIC, GR/YEL, 4 IN

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition diamantée 675L, 45 microphones, GR/YEL, 4 po x 50 pi x 3 po (101.6mmx15,25m), KYD, ASO, 60in Leader, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519728
N° MFR7000045130 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 45 MIC, GR/YEL, 4 IN
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
Prix4,701.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    1.216 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    50051141273971
  • CUP_NON
    50051141273971

Aperçu

Description du fabricant
MICROFINI DIAMANT 7000045130 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté de qualité micron offre des finitions de précision à tolérance étroite pour l’élimination de matières moyennes
  • Permet des débits d’alimentation en abrasif lents et moins d’étapes, ce qui réduit les coûts d’abrasif
  • L’endos en pellicule de polyester permet d’utiliser le rouleau sec ou humide avec des lubrifiants de surface
  • Un rouleau exceptionnel pour la finition par pulvérisation thermique des formes de contour/complexes
  • Code couleur pour réduire le risque d’erreur et mélanger les grades abrasifs