Motion
280-AHS240-20
280-AHS240-20 JSP MK8 TYPE II
N° D’ARTICLE MI09527581
N° MFR280-AHS240-20
Prix138.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-AHS240-20 JSP MK8 TYPE II
N° D’ARTICLE MI09527581
N° MFR280-AHS240-20
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
Prix138.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MK8 Evolution® répond à la norme ANSI Z89.1 pour la protection contre les chocs de type II. Cependant, c'est aussi le seul casque de sécurité industriel au monde à ce jour, qui rencontre et dépasse les nouveaux, plus robuste norme européenne EN14052, la plus grande avancée en matière de protection de la tête industrielle depuis plus de 45 ans.La doublure en EPS haute densité et le harnais ultra confortable assurent une protection maximale dans les environnements à haut risque sans compromettre le confort.Mais surtout, MK8 Evolution® offre une protection contre les IMPACTS LATÉRAUX et la PÉNÉTRATION LATÉRALE au même niveau que les tests ANSI Z89.1 Type I, avec près de 20 fois la zone de couverture.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428120364

Aperçu

Description du fabricant
280-AHS240-20 JSP MK8 TYPE II
  • Harnais de mentonnière à 4 points monté
  • Sangle de menton approuvée ANSI pour la rétention sur un casque de type II
  • Offre un ajustement sûr dans les conditions les plus extrêmes
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, Type II, Classe E
  • Offre une protection latérale (latérale) contre les chocs qui réduit la force d’impact résultant d’un coup qui peut être reçu hors centre ainsi que sur le dessus de la tête
  • Offre également une protection contre la pénétration latérale en plus de la pénétration de la couronne
  • La doublure d’impact en polystyrène expansé (EPS) aide à absorber les forces de l’impact
  • Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Suspension à sangle en tissu polyester de luxe avec sangle de coussinet de couronne en microfibre
  • Le réglage du cliquet de roue permet à l’utilisateur de l’ajuster facilement pendant le port
  • Fentes universelles pour accessoires