Motion
280-HP241R-01
Casque de sécurité - Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09527626
N° MFR280-HP241R-01
Prix10.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de sécurité - Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09527626
N° MFR280-HP241R-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    CASQUE DE SÉCURITÉ DYNAMIQUE, STYLE CASQUETTE, MATÉRIAU DE COQUILLE HDPE, SUSPENSION RÉGLABLE 4-POINT AVEC CLIQUET ET SANGLE EN NYLON, ANSI TYPE I CLASS E
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Canada
  • Numéro CUP du fabricant
    620606000152
  • Matériau de la coquille
    PEHD
  • Normes respectées
    CSA Z94.1
  • CUP_NON
    620606000152

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ DYNAMIQUE 280-HP241R-01 SIFFLET
  • La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
  • La conception de la coquille comprend une gouttière pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • La sangle basse à la nuque offre un maintien sûr, permettant au casque de rester sur votre tête même lorsque les travailleurs regardent vers le bas ou se penchent
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité