Motion
10016
10016
N° D’ARTICLE MI09527709
N° MFR10016
Prix1,605.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10016
N° D’ARTICLE MI09527709
N° MFR10016
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
Prix1,605.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Hauteur totale
    9.8 po
  • Longueur totale
    18.9 po
  • Largeur totale
    8.9 po
  • Résistance à la traction
    60000 psi
  • Profondeur de la gorge
    3-1/2 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    6-1/2 po
  • Style de mâchoire
    Dentelé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Mâchoires de tuyau
    Non compris

Aperçu

Description du fabricant
28831 400S MACHINISTE 4 MÂCHOIRES CANAL TR