Motion
174622.00
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530496
N° MFR174622.00
Prix1,097.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530496
N° MFR174622.00
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
Prix1,097.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    400/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Numéro CUP du fabricant
    691720368015
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Courant de sortie en service normal
    3 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720368015

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE DE VECTEURS 174622.00 VFD.NEMA 1 3PH.1
  • Protection de logement NEMA® 1 IP31
  • Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
  • Clavier et affichage faciles à utiliser
  • Clavier à distance offert en option
  • Affichage DEL à 4 chiffres
  • 8 vitesses préréglées
  • Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
  • Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté