Spécifications
Dimensions
- Poids11.58 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur400/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4
- Type de boîtierNEMA 4
- Puissance nominale en service normal5 hp
- Numéro CUP du fabricant691720101254
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Courant de sortie en service normal8.2 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- CUP_NON691720101254
Aperçu
- Interface à six boutons, affichage à DEL
- Logement NEMA 4
- 460 Tension