Motion
M1130141.00

LEESON ELECTRIC
M1130141.00

Moteur métrique, 180 V, 3000 tr/min, cadre 56D , IP54
N° D’ARTICLE MI09531672
N° MFRM1130141.00
Prix828.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M1130141.00

Moteur métrique, 180 V, 3000 tr/min, cadre 56D , IP54
N° D’ARTICLE MI09531672
N° MFRM1130141.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix828.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Taille du cadre
    56D
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.3750 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    IP54
  • Classe d’isolation
    F
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride B14
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • CUP_NON
    691720091456
  • Tension
    180 V

Aperçu

Description du fabricant
M1130141.00 .12KW-1/6HP 3000RPM.56D.IP54
  • Boîte de conduit en aluminium moulé
  • Bornier fourni pour les connexions
  • Toutes les fixations métriques
  • Accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain
  • Brosses surdimensionnées pour une durée de vie prolongée
  • Châssis en acier laminé haute résistance
  • Pare-chocs d’extrémité en aluminium moulé avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à billes scellés lubrifiés en permanence
  • Rotation réversible; connexion de câble simple 2 ; accès pratique au câblage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon