Motion
DWAF5464 1 PO X 8 PO X 10 PO SDS + 2 LAMES

DEWALT
DWAF5464 1" X 8" X 10" SDS + 2 CUTTER

Mèche à marteau SDS+ 1 po x 8 po x 10 po
N° D’ARTICLE MI09532289
N° MFRDWAF5464 1" X 8" X 10" SDS + 2 CUTTER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWAF5464 1" X 8" X 10" SDS + 2 CUTTER

Mèche à marteau SDS+ 1 po x 8 po x 10 po
N° D’ARTICLE MI09532289
N° MFRDWAF5464 1" X 8" X 10" SDS + 2 CUTTER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    1
  • Longueur de cannelure
    8.0 po
  • Identification de la taille estampillée
    Non

Détails

  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Boîtier inclus
    Non
  • Type de mandrin
    SDS-Plus
  • Code couleur
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Mèche de coupe 2 conçue pour compléter la plupart des applications de forage de maçonnerie courantes• Perçage de béton et de maçonnerie• Fabriqué par DEWALT
  • Contenu de l’emballage
    1 bits
  • Style de tige
    SDS-Plus

Aperçu

Description du fabricant
DWAF5464 1 PO X 8 PO X 10 PO SDS + 2 LAMES
  • Mèche de coupe 2 conçue pour compléter la plupart des applications de forage de maçonnerie courantes
  • Forage du béton et de la maçonnerie
  • Fabriqué par DEWALT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon