Motion
MV4533
Trousse AirEvac du système de refroidissement
N° D’ARTICLE MI09537936
N° MFRMV4533
Prix283.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse AirEvac du système de refroidissement
N° D’ARTICLE MI09537936
N° MFRMV4533
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
Prix283.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 lb

Détails

  • Comprend
    Adaptateur de test de radiateur universel Boîtier moulé sur mesure Manuel de l’utilisateur (anglais, espagnol, français)
  • Type de trousse
    Trousse AirEvac du système de refroidissement

Aperçu

Description du fabricant
ÉVACUATEUR D’AIR MV4533
  • L’adaptateur universel pour système de refroidissement remplace plus de 20 adaptateurs individuels pour les voitures, les fourgonnettes et les camions légers et lourds
  • Le mécanisme à came de l’adaptateur en instance de brevet assure un joint étanche à l’air avec le radiateur et les goulots d’étranglement du liquide de refroidissement
  • La conception de l’adaptateur compact en une seule pièce s’adapte facilement dans la boîte à outils
  • Grande jauge de 63.5 mm ( 2½ po) de diamètre facile à lire avec zones d’essai de pression clairement indiquées
  • La vanne à bouton-poussoir pratique soulage la pression en toute sécurité une fois le test terminé
  • Emballé dans un boîtier moulé sur mesure durable