Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Largeur0.75 po
Détails
- Type de fermetureEnfiler
- CouleurLime
- Méthode de refroidissementRefroidissement par évaporation humide
- Pays d’origineCHN
- DescriptionCapuchon rafraîchissant à la lime 6632
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 bouchon de tête de mort
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476126874
Aperçu
- Le bouchon rafraîchissant Chill-Its® 6632 est un bouchon à profil bas qui évacue l’humidité lorsqu’il est porté sec et offre un soulagement rafraîchissant par évaporation lorsqu’il est porté humide. Conçu avec un tricot performance extensible pour offrir une protection solaire FPS 50+ contre les rayons UV nocifs. Une bande élastique tapisse l’intérieur pour un ajustement serré et confortable. COMMENT ACTIVER Il suffit de tremper dans l’eau jusqu’à ce qu’elle soit saturée, puis d’essorer l’excès d’eau. « Le processus de refroidissement par évaporation commence instantanément et dure des heures. Si vous le portez au sec, le tissu évacuant l’humidité évacue la transpiration pour vous aider à rester au sec. Le traitement anti-odeurs garde ce chapeau rafraîchissant frais, tandis que les accents réfléchissants assurent que les travailleurs sont vus dans des conditions de faible luminosité. La conception à profil bas s’ajuste confortablement sous un casque de sécurité ou un casque et est idéale pour les travailleurs de la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour réduire le risque de stress thermique lors du vélo de montagne, de la moto, du jardinage, de la randonnée, du sport et plus encore.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation