Motion
10004B-104Z
Raccords de tuyau mâles fixeables sur site Weatherhead série 100 B, tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI09611490
N° MFR10004B-104Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau mâles fixeables sur site Weatherhead série 100 B, tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI09611490
N° MFR10004B-104Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Hauteur
    0.69 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.88 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    1.63 po
  • Diamètre extérieur
    0.69 po
  • Longueur totale
    1.63 po
  • Poids global
    0.11 lb
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    0.69 po

Détails

  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Série de tuyaux compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • À utiliser avec
    H100, H101, H201, H332
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10004B-104Z
  • Numéro CUP du fabricant
    757522610674
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    757522610674

Aperçu

Description du fabricant
10004B-104Z PIG (REUS) LAITON FAIBLEPRÉS
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production