Motion
10508B-108Z
Raccords de tuyau mâles amovibles sur site Weatherhead série 105 B (PTF court)
N° D’ARTICLE MI09611832
N° MFR10508B-108Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau mâles amovibles sur site Weatherhead série 105 B (PTF court)
N° D’ARTICLE MI09611832
N° MFR10508B-108Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.98 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    1.95 po
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Longueur totale
    1.95 po
  • Poids global
    0.16 lb
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Série de tuyaux compatibles
    H0105, H0106, H115, H116
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Short PTF SAE
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Type de fin 1
    Short PTF SAE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • À utiliser avec
    H0105, H0106, H115, H116
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10508B-108Z
  • Numéro CUP du fabricant
    725975670903
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975670903

Aperçu

Description du fabricant
10508B-108Z MAMELON (REUS) LAITON -8HOSE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production