Motion
1169X4MX4PTS
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09612242
N° MFR1169X4MX4PTS
Prix16.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09612242
N° MFR1169X4MX4PTS
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
Prix16.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Hauteur
    0.77 po
  • Longueur
    0.80 po
  • Longueur totale
    0.80 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.55 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1169X4MX4PTS
  • Numéro CUP du fabricant
    725975564035
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Pousser
  • CUP_NON
    725975564035

Aperçu

Description du fabricant
1169X4MX4PTS RACCORDS QUICK CONNECT M
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE