Motion
1169X4Z
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09612243
N° MFR1169X4Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09612243
N° MFR1169X4Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    0.96 po
  • Longueur
    0.92 po
  • Longueur totale
    0.92 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.50 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1169X4Z
  • Numéro CUP du fabricant
    757522676687
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Pousser
  • CUP_NON
    757522676687

Aperçu

Description du fabricant
1169X4Z REMPLACÉ PAR 1169PX4S JOINTS TORIQUES
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE