Motion
1210-4S
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1210
N° D’ARTICLE MI09612377
N° MFR1210-4S
Prix4.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1210
N° D’ARTICLE MI09612377
N° MFR1210-4S
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
Prix4.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Hauteur
    0.69 po
  • Taille hexagonale
    0.62 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    1.10 po
  • Diamètre extérieur
    0.6 po
  • Longueur totale
    1.10 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    0.69 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNS
  • Style de fin 1
    UNS
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210-4S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146122476
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146122476
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 1210-4S FTNG( REUS) R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production