Motion
1502X6
Écrou de cloison de rechange Weatherhead série 1502x
N° D’ARTICLE MI09612695
N° MFR1502X6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de cloison de rechange Weatherhead série 1502x
N° D’ARTICLE MI09612695
N° MFR1502X6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.81 po
  • Longueur
    0.25 po
  • Longueur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.81 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Couleur
    Ferrocote Quaker
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1502X6
  • Numéro CUP du fabricant
    757522646697
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
1502X6 TUBE DE COMPRESSION MOULÉ F MOULÉ
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE