Motion
1870X6X6
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09612947
N° MFR1870X6X6
Prix58.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de coude pivotant à raccordement rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09612947
N° MFR1870X6X6
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
Prix58.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Hauteur
    2.87 po
  • Longueur
    1.34 po
  • Longueur totale
    1.34 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.87 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1870X6X6
  • Numéro CUP du fabricant
    725975644836
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    Pousser
  • CUP_NON
    725975644836
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE CABINE 1870X6X6 LAITON 90 D 3/8T X
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon