Motion
H33212-250R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en polyéthylène chloré, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI09617023
N° MFRH33212-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en polyéthylène chloré, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI09617023
N° MFRH33212-250R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Poids du tuyau
    0.25 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.04 po
  • Épaisseur du mur
    0.145 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Série 100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène chloré
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène chloré
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H33212-250R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789290151
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H332
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • Matériau du tube
    Polyéthylène chloré
  • Applications typiques
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • CUP_NON
    639789290151
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H33212-250R H332 SANS DOUILLE HAUTE TEMPÉRATURE
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité