Motion
T-481-110
Pompe électrique Weatherhead série T-480
N° D’ARTICLE MI09617967
N° MFRT-481-110
Prix7,556.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique Weatherhead série T-480
N° D’ARTICLE MI09617967
N° MFRT-481-110
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
Prix7,556.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14.25 po
  • Longueur
    9.63 po
  • Hauteur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.63 po
  • Poids de l’outil
    33.00 lb
  • Poids
    33.00 lb
  • Largeur
    9.63 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir/Jaune
  • Fréquence
    50 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    639789339201
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Montage
    Autonome
  • Source d’alimentation
    Électricité automatisée
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
T-481-110 110 VOLT POMPE (T480-EP)
  • Offres simplifiées et améliorées
  • Convient à tout environnement
  • Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir