Motion
5755M15

TB WOODS
5755M15

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 575 mm, largeur de 15 mm, 115 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619809
N° MFR5755M15
Prix51.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5755M15

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 575 mm, largeur de 15 mm, 115 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619809
N° MFR5755M15
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
Prix51.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur
    575 mm
  • Longueur totale
    575 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    575 mm
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    115
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie d’entraînement
  • CUP_NON
    698672227766

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 5755M15 575-5M-15