Motion
AK1441716

TB WOODS
AK1441716

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 14.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09620565
N° MFRAK1441716
Prix396.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
AK1441716

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 14.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09620565
N° MFRAK1441716
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
Prix396.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672114370

Aperçu

Description du fabricant
AK1441716 AK144X1 7/16 FHP FHEAVE