Motion
TL16151916

TB WOODS
TL16151916

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-9/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621913
N° MFRTL16151916
Prix46.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL16151916

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-9/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621913
N° MFRTL16151916
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
Prix46.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672108256
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL16151916 TL1615X1 9/16 TL DOUILLE