Motion
TL353531116

TB WOODS
TL353531116

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 3-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622136
N° MFRTL353531116
Prix228.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL353531116

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 3-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622136
N° MFRTL353531116
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
Prix228.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-11/16 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672170598
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL353531116 TL3535X3 11/16 TL DOUILLE