Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Filetage de port standardG
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieCY3
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Type de montage direct
- Vitesse : 50 à 500 mm/s
- Capacité d’interrupteur automatique
- Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)