Motion
7010328059 FEUILLE 9X11 WETORDRY 600 GRAIN 00051131320369

3M
7010328059 SHEET 9X11 WETORDRY 600 GRIT 00051131320369

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 600 grains
N° D’ARTICLE MI09626574
N° MFR7010328059 SHEET 9X11 WETORDRY 600 GRIT 00051131320369
Prix11.66 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010328059 SHEET 9X11 WETORDRY 600 GRIT 00051131320369

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 600 grains
N° D’ARTICLE MI09626574
N° MFR7010328059 SHEET 9X11 WETORDRY 600 GRIT 00051131320369
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
Prix11.66 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A-poids
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11.0000 po
  • Largeur de feuille
    9.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange de couches transparentes, préparation de peinture
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    600
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131320369
  • CUP_NON
    00051131320369
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7010328059 FEUILLE 9X11 WETORDRY 600 GRAIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser pour le ponçage humide et à sec sans changer de papier abrasif
  • La gamme complète de grades est idéale pour le ponçage automobile agressif ou raffiné
  • Autofractures abrasives au carbure de silicium pour une durée de vie plus longue
  • Le papier léger et flexible se conforme aux surfaces de carrosserie pour des finitions uniformes
  • Offre une finition 10 % plus lisse que le papier abrasif 3M conventionnel
  • Utiliser dans le cadre du système de réparation de carrosserie 3M™