Motion
A6061404
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI09626998
N° MFRA6061404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI09626998
N° MFRA6061404
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    11.60 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 14
  • Diamètre extérieur
    0.456 po, 11.6 mm
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    21 CFR 175.300, AWM Style 20886, UL 1581 Flamme de câble, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    6 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    SILFLEX FBP
  • Série de câbles
    SILFLEX
  • Couleur
    Noir
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    Cuivre étamé 41/30
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    76 lb
  • Matériau d’isolation
    XLPE
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    Polymère thermoplastique sans phtalate de qualité industrielle
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +90°C statique
  • Marque de commerce
    LUTZE SILFLEX®
  • Type
    TPE SI M FBP (C)
  • Tension
    1000V 90C UL AWM 20886
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A6061404 SILFLEX® M FBP AWG14/04C
  • Câble moteur flexible pour le traitement des aliments et des boissons
  • Câble d’alimentation moteur à double blindage pour connecter l’alimentation aux moteurs triphasés, aux variateurs de fréquence et aux servocommandes
  • Pour les machines et les dispositifs de manipulation dans les applications de transformation des aliments, des boissons et des médicaments
  • Conforme à NFPA 79, article 12.72
  • Convient pour une utilisation dans les zones de contact avec les aliments, les zones d’éclaboussures et les zones sans contact
  • Isolation Thermoset XLPE Offre des valeurs électriques supérieures pour les applications VFD
  • Produit ignifuge conformément à la norme UL 1581 relative aux câbles ignifuges
  • Conformité FDA testée selon 21 CFR 175.363
  • Veste sans phtalate
  • Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Isolation à faible capacité
  • Résistant à la plupart des huiles et des graisses
  • Résistance certifiée Ecolab aux agents nettoyants et produits chimiques courants utilisés dans les procédures de lavage des aliments et des boissons
  • Rembourrage anti-humidité
  • Conception en instance de brevet