Motion
195-9699
Vis à bille - 16 mm de diamètre nominal, droite, 6000 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI09627272
N° MFR195-9699
Prix2,329.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à bille - 16 mm de diamètre nominal, droite, 6000 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI09627272
N° MFR195-9699
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
Prix2,329.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Longueur
    6000 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    16 mm
  • Longueur totale
    6000 mm

Détails

  • Température maximale
    300 °F
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE 195-9699 UNIQUEMENT, ROULÉE