Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail35
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale133.60 mm
- Largeur totale100 mm
Détails
- Accélération100 m/s2
- Classe de précisionÉlevé
- Options de balleBilles en acier standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de blocStandard
- Capacité de charge dynamique38700 N, 8700 lbf
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80 °C, -40 à 176 °F
- PréchargementLiquidation
- Type de jointJoint Viton
- Série500
- Capacité de charge statique84400 N, 18974 lbf