Motion
MAM08ADJSS

THOMSON (ALTRA)
MAM08ADJSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, capacité de charge de 126 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643365
N° MFRMAM08ADJSS
Prix296.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
MAM08ADJSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, capacité de charge de 126 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643365
N° MFRMAM08ADJSS
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
Prix296.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    126 N
  • Capacité de charge
    126 N
  • Série
    MAM

Aperçu

Description du fabricant
MAM08ADJSS ROULEMENT LINÉAIRE, BILLE