Motion
MAM40W
Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 3820 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643423
N° MFRMAM40W
Prix437.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 3820 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643423
N° MFRMAM40W
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
Prix437.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    3820 N
  • Capacité de charge
    3820 N
  • Série
    MAM

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE MAM40W , BAGUE À BILLE