Motion
MM05
Roulement à coussinets à billes Multi Trac - série MM, diamètre d’arbre de 5 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 22 mm, capacité de charge de 170 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643430
N° MFRMM05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à coussinets à billes Multi Trac - série MM, diamètre d’arbre de 5 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 22 mm, capacité de charge de 170 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643430
N° MFRMM05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Arbre Diamètre  
    5 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    170 N
  • Capacité de charge
    170 N
  • Série
    MM

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE MM05 , BAGUE À BILLE