Motion
MM08
Roulement à coussinets à billes Multi Trac - série MM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, capacité de charge de 310 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643434
N° MFRMM08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à coussinets à billes Multi Trac - série MM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, capacité de charge de 310 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643434
N° MFRMM08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    310 N
  • Capacité de charge
    310 N
  • Série
    MM

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE MM08 , BAGUE À BILLE