Spécifications
Dimensions
- Hauteur17 po
- Largeur17 po
Détails
- ApplicationDistanciation sociale
- CouleurBleu
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3919.90.5060
- Numéro CUP du fabricant00841669141013
- MatérielVinyle
- MessageMerci d’avoir pratiqué la distanciation sociale Veuillez garder au moins 6ft à l’écart
- Message ou symboleMessage seulement
- Objet du messageDistanciation sociale
Aperçu
- Motiver les employés et les visiteurs à pratiquer la distanciation sociale pour prévenir la propagation de la COVID-19.
- Promouvoir efficacement la distanciation sociale dans votre milieu de travail pour arrêter la propagation du coronavirus
- Remerciez les autres d’avoir pratiqué la distanciation sociale et de maintenir un espace de 6 pieds les uns entre les autres lorsqu’ils attendent des produits ou des services et prévenez la propagation du coronavirus
- Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
- L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
- Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
- Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
- Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144