Motion
SBC101138

MCR SAFETY
SBC101138

Combinaison - Fermeture éclair et boutons-pression à l’avant
N° D’ARTICLE MI09657003
N° MFRSBC101138
Prix347.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC101138

Combinaison - Fermeture éclair et boutons-pression à l’avant
N° D’ARTICLE MI09657003
N° MFRSBC101138
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
Prix347.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    38 po, 96.5 cm
  • Niveau de protection contre les dangers
    CAT 2
  • Poids du matériel
    5.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bandes ignifuges argentées réfléchissantes de 1 po, poches à rabat sur la poitrine 2 avec bouton-pression, fermeture à glissière 2 sens à l’avant, deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet de manche, deux poches doubles à l’avant gauche et à droite sur les hanches, poche à enfiler, taille élastique à l’arrière, col couché avec patte auto-agrippante, poche en filet pour moniteur de gaz sur la poitrine droite, poche à crayon sur la manche gauche, poche à outils sur la jambe droite, coutures triple aiguille, fil Nomex, deux poches arrière spacieuses sur les hanches
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Style cheville
    Bouton-pression réglable
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1930, NFPA 2112, certifié UL, NFPA 70E, ASTM F1506
  • Cote anti-arcs
    8.9
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière et boutons-pression à l’avant
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Fermeture à bouton-pression
  • Description
    Combinaison ignifuge Summit Breeze (FR) grise 5.5-ounce à manches longues en matériaux mélangés inhérents avec fentes aux aisselles et au dos 1-Inch Argenté Bandes réfléchissantes FR, CAT 2
  • Type de tissu
    Tissé
  • Caractéristiques
    Cape ventilé, ignifuge, certifié OEKO-TEX, technologie à triple ventilation, certifié UL, évents sous les bras
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière et boutons-pression
  • Style vestimentaire
    Combinaison à manches longues
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les éclairs d’incendie, protection contre les arcs électriques, vêtements de travail
  • Groupe et classe
    NFPA 70E
  • Comprend
    Bandes réfléchissantes argentées de 1 po
  • Matériel
    Mélange inhérent
  • Protection maximale contre les arcs électriques
    8.9
  • Nombre de poches
    6
  • Poignet de pantalon
    Bouton-pression
  • Gamme de produits
    Brise du sommet
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Pointe triple
  • Type de joint
    Pointe triple
  • Série
    Brise du sommet
  • Type
    Vêtements de travail

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON SBC101138 SUMMIT BREEZE 5.5 OZ
  • Résistant aux flammes
  • Cape ventilée
  • Certifié UL
  • Certifié OEKO-TEX
  • Évents d’aération sous les bras
  • Technologie à triple aération

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté