Motion
SBC101140T

MCR SAFETY
SBC101140T

Combinaison - Fermeture éclair et boutons-pression à l’avant
N° D’ARTICLE MI09657006
N° MFRSBC101140T
Prix347.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC101140T

Combinaison - Fermeture éclair et boutons-pression à l’avant
N° D’ARTICLE MI09657006
N° MFRSBC101140T
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
Prix347.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    40 po, 101.6 cm
  • Niveau de protection contre les dangers
    CAT 2
  • Poids du matériel
    5.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bandes réfléchissantes argentées 1-Inch, poches à rabat sur la poitrine 2 avec fermeture à bouton-pression, fermeture à glissière 2 sens à l’avant, deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet de manche, deux poches doubles à l’avant gauche et à droite sur les hanches, poche à enfiler, taille élastique à l’arrière, col couché avec patte auto-agrippante, poche en filet pour moniteur de gaz à droite, poche à crayon sur la manche gauche, poche à outils sur la jambe droite, coutures triple aiguille, fil Nomex, deux poches arrière spacieuses aux hanches
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Style cheville
    Bouton-pression réglable
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1930, NFPA 2112, certifié UL, certifié OEKO-TEX, NFPA 70E, ASTM F1506
  • Cote anti-arcs
    8.9
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière et boutons-pression à l’avant
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Fermeture à bouton-pression
  • Description
    Combinaison ignifugée Summit Breeze (FR) - Mélange de matériaux 5.5-ounce inhérent gris - Manches longues avec aération aux aisselles et au dos - Bandes ignifuges argentées réfléchissantes - 1 po - CAT2 - ASTM F1930 testée - Moins de 8 % de brûlure corporelle
  • Type de tissu
    Tissé
  • Caractéristiques
    Cape ventilé, ignifuge, certifié OEKO-TEX, bandes réfléchissantes, certifié UL, évents d’aération sous les bras
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière et boutons-pression
  • Style vestimentaire
    Combinaison à manches longues
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Vêtements de travail, protection contre les incendies, protection contre les arcs électriques
  • Comprend
    Aérations aux aisselles, dos aéré, rayures réfléchissantes argentées de 1-Inch FR
  • Matériel
    Mélange inhérent
  • Protection maximale contre les arcs électriques
    8.9
  • Nombre de poches
    6
  • Poignet de pantalon
    Bouton-pression
  • Gamme de produits
    Brise du sommet
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Série
    Brise du sommet
  • Type
    Vêtements de travail

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON SBC101140T SUMMIT BREEZE 5.5
  • Cape ventilée
  • Certifié UL
  • Certifié OEKO-TEX
  • Évents d’aération sous les bras
  • Résistant aux flammes
  • Bandes réfléchissantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté