Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier15-3/8 po
- Longueur du boîtier2 pi 3 po
- Poids de la caisse34.43 lb
- Largeur du boîtier17 po
- Niveau de protection contre les dangersCAT 2
- Poids du matériel5.5
Détails
- Détails supplémentairesÉvents d’aération sous les bras, cape aérée, bandes réfléchissantes argentées de 1-Inch
- Règlement sur la liste des approbationsCertifié UL, ASTM F1506, ASTM F1930
- Type de fermetureFermeture éclair et bouton à l’avant
- CouleurBleu marine
- DescriptionCombinaison ignifugée Summit Breeze (FR)
- Type de tissuMélange inhérent
- CaractéristiquesCape ventilée, ignifuge, bandes réfléchissantes, évents sous les bras
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture éclair et bouton
- Style vestimentaireCombinaison à manches longues
- Type de vêtementCombinaison
- ComprendBandes réfléchissantes argentées de 1-Inch po
- MatérielMélange inhérent
- Gamme de produitsSBC1012
- Type de produitCombinaisons
- SérieSBC1012
- TypeCombinaison ignifugée
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Évents d’aération sous les bras
- Cape ventilée
- Bandes réfléchissantes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire