Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier15 po
- Longueur du boîtier2 po
- Poids de la caisse37.50 lb
- Largeur du boîtier17 po
- Niveau de protection contre les dangersCAT 2
- Poids du matériel5.5
Détails
- Détails supplémentairesOuvertures d’aération sous les bras, cape aérée, manches longues avec fentes aux aisselles et au dos, bandes réfléchissantes argentées 1-Inch
- Règlement sur la liste des approbationsCertifié UL, Certifié ASTM F1506 , Certifié ASTM 1930
- Type de fermetureFermeture éclair et bouton à l’avant
- CouleurBleu marine
- DescriptionCombinaison ignifugée Summit Breeze (FR)
- Type de tissuMélange inhérent
- CaractéristiquesCape ventilée, ignifuge, bandes réfléchissantes, certifié UL, évents d’aération sous les bras
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture éclair et bouton
- Style vestimentaireCombinaison à manches longues
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementVêtements de travail
- MatérielMélange inhérent
- Gamme de produitsSBC1012
- Type de produitCombinaisons
- SérieSBC1012
- TypeCombinaison
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Évents d’aération sous les bras
- Cape ventilée
- Certifié UL
- Bandes réfléchissantes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire