Motion
SBC101262T

MCR SAFETY
SBC101262T

Combinaison - fermeture éclair et bouton à l'avant
N° D’ARTICLE MI09657056
N° MFRSBC101262T
Prix373.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC101262T

Combinaison - fermeture éclair et bouton à l'avant
N° D’ARTICLE MI09657056
N° MFRSBC101262T
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
Prix373.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15-3/8 po
  • Longueur du boîtier
    2 po
  • Poids de la caisse
    40.06 lb
  • Largeur du boîtier
    17 po
  • Niveau de protection contre les dangers
    CAT 2
  • Poids du matériel
    5.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Évents d’aération sous les bras, cape aérée, bandes réfléchissantes argentées de 1-Inch, manches longues avec aération aux aisselles et au dos
  • Règlement sur la liste des approbations
    Certifiés ASTM F1506, ASTM F1930, UL
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton à l’avant
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Combinaison ignifugée Summit Breeze (FR)
  • Type de tissu
    Mélange inhérent
  • Caractéristiques
    Cape ventilée, bandes réfléchissantes, certifié UL, évents d’aération sous les bras
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair et bouton
  • Style vestimentaire
    Combinaison à manches longues
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Matériel
    Mélange inhérent
  • Gamme de produits
    SBC1012
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Série
    SBC1012
  • Type
    Combinaison
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON SBC101262T SUMMIT BREEZE 5.5
  • Évents d’aération sous les bras
  • Cape ventilée
  • Certifié UL
  • Bandes réfléchissantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté