Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine38 po, 96.5 cm
- Niveau de protection contre les dangersCAT 2
- Poids du matériel7
Détails
- Détails supplémentairesBandes réfléchissantes argentées FR de 1 po sur les bras et les jambes, 2 poches à rabat à fermeture à glissière, 2 sens à l’avant avec fermeture à glissière, deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet de manche, Deux poches avant gauche et droite sur les hanches, chacune avec poche à enfiler, Taille élastique à l’arrière pour le mouvement et l’ajustement, Col fixe avec patte auto-agrippante pour l’option debout, Poche en filet pour moniteur de gaz sur la poitrine droite, Technologie brevetée Triple Vent, Poche pour crayon sur la manche gauche, Poche à outils sur la jambe droite, Pointe triple couture avec Nomex dans les zones de forte usure, Deux poches arrière aux hanches spacieuses
- Fermeture à la chevilleBouton-pression
- Style chevilleBouton-pression réglable
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 2112, certifié UL, NFPA 70E, ASTM F1506, ASTM 1930
- Cote anti-arcs8.7
- Type de fermetureFermeture éclair et bouton à l’avant
- CouleurGris
- Style reversBouton-pression réglable
- DescriptionSBC2011 - Combinaison ignifuge Summit Breeze (FR) - Coton gris 7 onces - Combinaison à manches longues avec fentes aux aisselles et au dos - 1 po Argent FR Bandes réfléchissantes -CAT2
- Type de tissuTissé
- CaractéristiquesCape ventilée, ignifuge, bande réfléchissante, coutures triples, évents d’aération sous les bras
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture éclair et bouton
- Style vestimentaireCombinaison à manches longues
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProtection contre les éclairs d’arc, protection contre les arcs électriques
- Groupe et classeNFPA 70E
- Matériel100 % coton
- Protection maximale contre les arcs électriques8.7
- Nombre de poches6
- Poignet de pantalonDeux boutons-pression réglables
- Gamme de produitsBrise du sommet
- Type de produitCombinaisons
- CouturePointe triple
- Type de jointPointe triple
- SérieBrise du sommet
- TypeCombinaison
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Cape ventilée
- Évents d’aération sous les bras
- Rayures réfléchissantes
- Cousu à aiguille triple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire