Motion
SBC201142

MCR SAFETY
SBC201142

Combinaison - fermeture éclair et bouton à l'avant
N° D’ARTICLE MI09657095
N° MFRSBC201142
Prix232.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC201142

Combinaison - fermeture éclair et bouton à l'avant
N° D’ARTICLE MI09657095
N° MFRSBC201142
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
Prix232.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    42 po, 106.68 cm
  • Niveau de protection contre les dangers
    CAT 2
  • Poids du matériel
    7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bandes réfléchissantes argentées FR de 1 po sur les bras et les jambes, 2 poches à rabat à la poitrine avec fermeture à glissière, 2 sens à l’avant avec fermeture à glissière, deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet de manche, Deux poches avant gauche et droite sur les hanches, chacune avec poche à enfiler, Taille élastique à l’arrière pour le mouvement et l’ajustement, Col plat avec patte auto-agrippante pour l’option de mise debout, Poche pour moniteur de gaz en filet sur la poitrine droite, Technologie brevetée Triple Vent, Poche pour crayon sur la manche gauche, Poche à outils sur la jambe droite, Triple aiguille cousue avec du Nomex dans les zones d’usure pour plus de durabilité, Deux poches arrière des hanches spacieuses
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Style cheville
    Bouton-pression réglable
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, ASTM 1930, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL, CAT 2, ATPV 8.7 cal./cm2
  • Cote anti-arcs
    8.7
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton à l’avant
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Fermeture à bouton-pression
  • Description
    Combinaison ignifugée Summit Breeze (FR) - Matériau en coton gris 7 oz - Combinaison à manches longues avec aération aux aisselles et au dos - 1 po Argent FR Bandes réfléchissantes -CAT2
  • Type de tissu
    Tissé
  • Caractéristiques
    Cape ventilée, ignifuge, bandes réfléchissantes, certifié UL, évents d’aération sous les bras
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair et bouton
  • Style vestimentaire
    Combinaison à manches longues
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les risques d’arc électrique éclair, protection contre les risques d’arc électrique
  • Groupe et classe
    NFPA 70E
  • Matériel
    100 % coton
  • Protection maximale contre les arcs électriques
    8.7
  • Nombre de poches
    6
  • Poignet de pantalon
    Bouton-pression
  • Gamme de produits
    Brise du sommet
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Pointe triple
  • Type de joint
    Pointe triple
  • Série
    Brise du sommet
  • Type
    Combinaison ignifugée

Aperçu

Description du fabricant
SBC201142 SUMMIT BREEZE CVERALL 7.0 OZ
  • Cape ventilée
  • Certifié UL
  • Évents d’aération sous les bras
  • Résistant aux flammes
  • Bandes réfléchissantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté