Motion
SBC201144T

MCR SAFETY
SBC201144T

Combinaison - fermeture éclair et bouton à l'avant
N° D’ARTICLE MI09657098
N° MFRSBC201144T
Prix232.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC201144T

Combinaison - fermeture éclair et bouton à l'avant
N° D’ARTICLE MI09657098
N° MFRSBC201144T
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
Prix232.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    44 po, 111.76 cm
  • Niveau de protection contre les dangers
    CAT 2
  • Poids du matériel
    7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bandes réfléchissantes argentées FR de 1 po sur les bras et les jambes, 2 poches à rabat à la poitrine avec fermeture à glissière, 2 sens à l’avant avec fermeture à glissière, deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet de manche, Deux poches avant à gauche et à droite sur les hanches, chacune avec poche à enfiler, Taille élastique à l’arrière pour le mouvement et l’ajustement, Col fixe avec patte auto-agrippante pour l’option debout, Poche en filet pour moniteur de gaz sur la poitrine droite, Technologie brevetée Triple Vent, Poche à crayon sur la manche gauche, Poche à outils sur la jambe droite, Triple aiguille cousue avec Nomex dans les zones d’usure
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Style cheville
    Bouton-pression réglable
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 2112, certifié UL, NFPA 70E, ASTM 1930, ASTM F1506
  • Cote anti-arcs
    8.7
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton à l’avant
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Bouton-pression réglable
  • Description
    Combinaison ignifuge Summit Breeze (FR) Salopette grise à manches longues en coton 7 oz avec fentes aux aisselles et bande réfléchissante argentée 1-Inch, CAT 2
  • Type de tissu
    Tissé
  • Caractéristiques
    Rayures réfléchissantes argentées ignifuges de 1 po, poches à rabat sur la poitrine 2 , fermeture éclair ignifuge 2 voies à l’avant, poignets réglables, aération cape, taille élastique à l’arrière, ignifuge, poche en filet pour moniteur à gaz, coutures triples, certifié UL
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair et bouton
  • Style vestimentaire
    Combinaison à manches longues
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les éclairs d’arc, protection contre les arcs électriques
  • Groupe et classe
    NFPA 70E
  • Comprend
    Bandes réfléchissantes argentées ignifuges de 1 po
  • Matériel
    100 % coton
  • Protection maximale contre les arcs électriques
    8.7
  • Nombre de poches
    6
  • Poignet de pantalon
    Deux boutons-pression réglables
  • Gamme de produits
    Brise du sommet
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Pointe triple
  • Type de joint
    Pointe triple
  • Série
    Brise du sommet
  • Type
    Combinaison ignifugée

Aperçu

Description du fabricant
SBC201144T SUMMIT BREEZE CVERALL 7.0 OZ
  • Résistant aux flammes
  • Cape ventilée
  • Certifié UL
  • Bandes réfléchissantes argentées ignifuges de 1 po
  • 2 poches à rabat sur la poitrine
  • Fermeture éclair avant 2 sens
  • Poignets réglables
  • Taille élastique au dos
  • Poche en maille pour moniteur de gaz
  • Cousu à aiguille triple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté