Motion
SBS2003L

MCR SAFETY
SBS2003L

Chemise – Chemise boutonnée, manches longues, coton, couleur havane, cote d’arc de 8.7 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI09657428
N° MFRSBS2003L
Prix123.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBS2003L

Chemise – Chemise boutonnée, manches longues, coton, couleur havane, cote d’arc de 8.7 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI09657428
N° MFRSBS2003L
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
Prix123.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 oz/yd2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes aux aisselles et au dos, CAT2, testées selon la norme ASTM F1930 , aérations brevetées aux aisselles et au dos, technologie triple ventilation, deux poches de poitrine avec rabat et fermetures à boutons, col boutonné, double aiguille renforcée avec du fil Nomex, fermeture réglable à deux boutons sur chaque poignet
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1930, NFPA 2112, certifié UL, NFPA 70E, ASTM F1506, ATPV 8.7 cal./cm2
  • Cote anti-arcs
    8.7 cal/cm2
  • Couleur
    Havane
  • Description
    Chemise ignifuge Summit Breeze (FR) - Havane 7 onces 100 % coton - Haut manches longues avec aération aux aisselles et au dos - CAT2
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux flammes
  • Groupe et classe
    CAT 2
  • Comprend
    (2) Poches à la poitrine
  • Matériel
    Coton
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    Brise du sommet
  • Série
    Brise du sommet
  • Style chemise
    Boutons vers le bas
  • Style de manches
    Chandail à manches longues

Aperçu

Description du fabricant
CHEMISE SBS2003L SUMMIT BREEZE 7.0 OZ.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté