Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine166.37 cm, 65.5000 po
- Longueur73.70 cm, 29.0000 po
- Taille4
- Largeur de bande3.0000 po, 76.20 mm
Détails
- Détails supplémentaires2 supports pour micros | 2 œillets supérieurs et 2 inférieurs | Panneaux latéraux noirs | Fermeture éclair renforcée à l’avant
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 2020
- Couleur de liaisonArgent
- CouleurOrange fluorescent
- DescriptionGilet de sécurité d’arpenteur en maille orange de classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité pour visiteur
- Utilisation du vêtementSécurité, visiteur, trafic
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- Comprend2 supports pour micros, porte-insigne transparent
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de poches6
- ModèleMaille
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieLuminateur
- Couleur des rayuresLime, argent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteOrange fluorescent
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire