Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage3.5000 po
- Hauteur0.94 po
- Longueur5.40 po
- Distance de mise au point minimaleMSX : 0.3 m (11.8 po), thermique : 0.1 m (3.94 po)
- Poids0.42 lb
- Largeur3.30 po
Détails
- Détails supplémentairesMontage sur trépied (intégré) UNC ¼”-20
- Type de batterieLithium-ion intégré rechargeable
- Palettes de couleursGris, arctique, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel, fer
- Interfaces de communicationBluetooth® , Wi-Fi, connecteur USB 2.0 Type-C
- Caractéristiques et avantages• Imagerie thermique véritable MSX 160X120 • Plage de niveau à une touche • Téléversez directement des images à l’aide de la connectivité infonuagique FLIR Ignite • Protection IP 54 contre l’eau et la poussière • Résistance à une chute de 2 mètres
- Champ de vision54° × 42°
- Résolution IR160 x 120 (19,200 pixels)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845188021832
- Plage de température de l’objet-20 à 400°C (-4 à 752°F)
- Type de stockageMémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite intégrée (avec Wi-Fi)
- Écran tactileÉcran tactile capacitif
- CUP_NON845188021832
Aperçu
- Imagerie thermique réelle MSX 160X120
- Plage de niveau à une touche
- Téléversez directement des images à l’aide de la connectivité en nuage FLIR Ignite
- Protection conforme à la norme IP 54 contre l’eau et la poussière
- Résiste à une chute de 2 mètres
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la circulaire
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la brochure