Motion
PPA100-06
PPA, manomètre portatif, pour mesure de pression portable
N° D’ARTICLE MI09664321
N° MFRPPA100-06
Prix164.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PPA, manomètre portatif, pour mesure de pression portable
N° D’ARTICLE MI09664321
N° MFRPPA100-06
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
Prix164.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PPA

Aperçu

Description du fabricant
PPA100-06 MANOMÈTRES
  • Compteur compact alimenté par batterie pour la confirmation de la pression mobile
  • Alimentation électrique : 2 piles AA (3V) avec indicateur de pile faible
  • 7 unités de pression : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • Précision : ±2 % de la
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Options de tuyauterie : raccord à une touche pour tubes ø4mm ou ø6mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon